Racor a presión, BSP, base de 60°

Ref.: 0866376208
Ver todas las versiones

HEM. GIRA. REC. BSP CONO 60° 3/4 G1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HEM. GIRA. REC. BSP CONO 60° 3/4 G1/2
Racor a presión, BSP, base de 60°
- BSP 60°, modelo recto
Base hembra DKR
  • Tubo estándar británico
  • Rosca Whitworth
  • Racor cónico de 60°
  • BS 5200

Diámetro en pulgadas

3/4 in
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1/2 pulgada - 14
Más Información

Longitud

64.4 mm
Más Información

Tamaño

12
Más Información

Tipo de rosca

BSW
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 19
Más Información

Longitud 2

25.9 mm
Más Información

Paso

1/2 in
Más Información

Diámetro nominal

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

175.000 g
Más Información

Catálogo General

0866376208

Ficha Técnica

98470693.pdf