Racor a presión, BSP, base de 60°

Ref.: 0866396008
Ver todas las versiones

HEM. GIR. 90° RCA. BSP CONO 60° 5/8 G1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HEM. GIR. 90° RCA. BSP CONO 60° 5/8 G1/2
Racor a presión, BSP, base de 60°
- BSP 60° con codo de 90°
Base hembra DKR de 90°
  • Tubo estándar británico
  • Rosca Whitworth
  • Racor cónico de 60°
  • BS 5200

Peso del producto (por artículo)

210.000 g
Más Información

Catálogo General

0866396008

Ficha Técnica

98470693.pdf