Racor a presión, BSP, base de 60°

Ref.: 0866396210
Ver todas las versiones

HEM. GIR. 90° RCA. BSP CONO 60° 3/4 G5/8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HEM. GIR. 90° RCA. BSP CONO 60° 3/4 G5/8
Racor a presión, BSP, base de 60°
- BSP 60° con codo de 90°
Base hembra DKR de 90°
  • Tubo estándar británico
  • Rosca Whitworth
  • Racor cónico de 60°
  • BS 5200

Diámetro en pulgadas

3/4 in
Más Información

Dimensión de la rosca

G 5/8 pulgadas - 14
Más Información

Tipo de rosca

BSW
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 19
Más Información

Peso del producto (por artículo)

310.000 g
Más Información

Catálogo General

0866396210

Ficha Técnica

98470693.pdf