-HBLWZG-ERSATZ-KEILE-SET-4TLG-L

Ref.: 071458 248
Ver todas las versiones

-HBLWZG-ERSATZ-KEILE-SET-4TLG-L

Descripción

-HBLWZG-ERSATZ-KEILE-SET-4TLG-L

Material

PA GF
Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información
Scroll to top