-HBLWZG-ERSATZ-KEILE-SET-4TLG-E-M

Ref.: 071458 247
Ver todas las versiones

-HBLWZG-ERSATZ-KEILE-SET-4TLG-E-M

Descripción

-HBLWZG-ERSATZ-KEILE-SET-4TLG-E-M

Material

PA GF
Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

152.000 g
Más Información

Altura

45 mm
Más Información
Scroll to top