-HBLWZG-ERSATZ-KEILE-SET-4TLG-A-D

Ref.: 071458 246
Ver todas las versiones

-HBLWZG-ERSATZ-KEILE-SET-4TLG-A-D

Descripción

-HBLWZG-ERSATZ-KEILE-SET-4TLG-A-D

Material

PA GF
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información
Scroll to top