HAZDSCAB-TYP90-W1993 Armario para materiales peligrosos, de tipo 90 Tipo 90 Para el almacenamiento seguro y adecuado de materiales inflamables peligrosos
Resistencia al fuego (probado durante 90 minutos), cierre automático en caso de incendio
Cuerpo exterior robusto y resistente a arañazos con superficie estructural con lacado
Construcción robusta y resistente a la torsión; la puerta con bisagras se cierra en cualquier posición
Tres posiciones de suspensión de la puerta
Las puertas se pueden cerrar con cilindro de perfil y son compatibles con sistemas de cierre, incluido el indicador de estado de cierre
El mecanismo de cierre y los elementos de seguridad se montan fuera del espacio de almacenamiento para protegerlos contra la corrosión
Base de transporte integrada
Patas ajustables integradas para compensar las superficies irregulares
Rueda giratoria en la rejilla de escape para una ventilación adecuada
Probado según EN 14770-1, con certificación GS y conforme a CE
Incluye: 3 estantes, placa perforada y bandeja colectora de suelo
Para líquidos inflamables tóxicos y contaminantes del agua en zonas de trabajo
https://www.wurth.es/hazdscab-typ90-w1993-1455256HAZDSCAB-TYP90-W1993HAZDSCAB-TYP90-W1993<br>Armario para materiales peligrosos, de tipo 90<br>Tipo 90<br>Para el almacenamiento seguro y adecuado de materiales inflamables peligrosos<br><ul><li>Resistencia al fuego (probado durante 90 minutos), cierre automático en caso de incendio</li><li>Cuerpo exterior robusto y resistente a arañazos con superficie estructural con lacado</li><li>Construcción robusta y resistente a la torsión; la puerta con bisagras se cierra en cualquier posición</li><li>Tres posiciones de suspensión de la puerta</li><li>Las puertas se pueden cerrar con cilindro de perfil y son compatibles con sistemas de cierre, incluido el indicador de estado de cierre</li><li>El mecanismo de cierre y los elementos de seguridad se montan fuera del espacio de almacenamiento para protegerlos contra la corrosión</li><li>Base de transporte integrada</li><li>Patas ajustables integradas para compensar las superficies irregulares</li><li>Rueda giratoria en la rejilla de escape para una ventilación adecuada</li><li>Probado según EN 14770-1, con certificación GS y conforme a CE</li><li>Incluye: 3 estantes, placa perforada y bandeja colectora de suelo </li></ul><br><P>Para líquidos inflamables tóxicos y contaminantes del agua en zonas de trabajo</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/306159814.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/306159814.jpg2024-02-16T19:39:53+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!