BG Bau recomienda sustituir los cascos de termoplásticos después de un máximo de cuatro años.
Material |
HDPE |
Tamaño máximo |
61 cm |
Equipamiento interior del casco |
6 puntos |
Color |
Verde |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Vida útil desde la producción |
4 años |
Tamaño mínimo |
53 cm |
Estándar EN |
397 |
Peso del producto (por artículo) |
429.990 g |
Normas |
EN 397 |
Tamaño mínimo/máximo |
53 cm-61 cm |
Catálogo General |
0993899224 |