Taladro percutor martillo a batería

Ref.: 5701432005
Ver todas las versiones

TALADRO PERC MART ABH 18 COMPACT 2X5 AH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TALADRO PERC MART ABH 18 COMPACT 2X5 AH
Taladro percutor martillo a batería
ABH 18 COMPACT M-CUBE
Taladro percutor martillo compacto, potente y sin escobillas para trabajos de perforación de envergadura mediana y cincelado ligero

Trabajo cómodo y sin esfuerzo

Diseño ergonómico y muy compacto con función antivibración

Larga vida útil del motor

Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia

Supervisión continua del motor

Si el motor está sobrecargado o atascado, la función de protección del motor electrónica apaga el motor con antelación.

Adaptación rápida a la aplicación correspondiente

Es posible cambiar fácil y rápidamente entre taladrado de percusión, taladrado y cincelado con el selector de funciones.

Incluye portabrocas de liberación rápida

El portabrocas SDS-plus se puede sustituir por el portabrocas cilíndrico de forma rápida, fácil y sin necesidad de herramientas.

Trabajo con baja cantidad de polvo

Asegúrese de que haya poco polvo con la extracción de polvo opcional


1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Tasa de impacto máxima

5500 1/min
Más Información

Número de revoluciones máximo en carga nominal

1400 U/min(rpm)
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

1400 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

3.84 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tasa de impacto en reposo máxima

5500 1/min
Más Información

Tasa de impacto en reposo mínima

0 1/min
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro del cuello de husillo

43 mm
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Altura

220 mm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Energía de impacto

2.4 J
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

3.14 kg
Más Información

Funciones

Extractor de polvo (accesorio);Función de cincel;Interruptor de aceleración;Portabrocas de 13 mm;Portabrocas intercambiable;Posición de cincel ajustable;Protección contra sobrecarga;Rotación a izquierdas/derechas;Sistema antivibración;Sistema de fijación rápida (Fixtec);Tope de choque para taladrado normal;Tope de profundidad
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Soporte de cambio rápido
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.35 kg
Más Información

Posición de cincel ajustable

Más Información

Tasa de impacto mínima

0 1/min
Más Información

Energía de impacto máxima

2.4 J
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Diámetro de perforación máximo recomendado

18 mm
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera blanda

30 mm
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.3 kg
Más Información

Diámetro de perforación mínimo recomendado

6 mm
Más Información

Diámetro mínimo recomendado de perforación en hormigón

6 mm
Más Información

Diámetro de perforación máximo recomendado en hormigón

18 mm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

1.35 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

0.15 kg
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm
Más Información

Diámetro mínimo de perforación en hormigón

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.250 kg
Más Información

Diámetro de perforación máximo en hormigón

26 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de perforación en hormigón

6-26 mm
Más Información

Tasa de impacto a ralentí mínima/máxima

0-5500 1/min
Más Información

Diámetro recomendado mínimo/máximo de taladrado

6-18 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-1400 U/min(rpm)
Más Información

Número de baterías/capacidad de la batería

2 x 5 Ah
Más Información

Diámetro mínimo/máximo recomendado de perforación en hormigó

6-18 mm
Más Información

Tasa de impacto mínima/máxima

0-5500 1/min
Más Información

Manual instrucciones

539639499.pdf

Declaración de conformidad CE

579888944.pdf

Catálogo General

5701432005

Ficha Técnica

32409873.pdf
Scroll to top