Sistema de lijado sin polvo con plato de soporte de gancho y bucle Useit® Superpad F

Ref.: 0586786000

-HAFTTE-KLETT-TSPAP-USEIT-D136MM

Descripción

-HAFTTE-KLETT-TSPAP-USEIT-D136MM
Sistema de lijado sin polvo con plato de soporte de gancho y bucle Useit® Superpad F
Para trabajos de lijado basto a remate y acabado. Sistema de lijado antipolvo para uso con la pulidora PM 200-E y la radial angular EWS 14-125 INOX. Sistema de lijado altamente eficaz; volumen de arranque de viruta extraordinario comparado con el de las lijadoras orbitales y rotorbitales habituales.

Altamente eficaz, volumen de arranque de viruta muy elevado y un ahorro enorme de tiempo de trabajo

Gracias al elevado régimen de giro (número de revoluciones) de la pulidora o radial angular comparado con el de las lijadoras rotorbitales.

Funcionamiento libre de polvo sea cual sea la posición de lijado y vista sin obstrucciones de la pieza para un trabajo preciso

Gracias al exclusivo diseño del plato de lija.


Eliminación muy sencilla y rápida de juntas adhesivas de materiales a base de minerales (piedra artificial). Eliminación de pintura antiicrustaciones (antifouling) en fabricación de embarcaciones; idóneo para renovación de interiores; lijado de escaleras; eliminación de pinturas; eliminación de barnices mediante lijado, y lijado sencillo de bordes y filos verticales.


También puede utilizarse con las pulidoras y radiales con regulación del número de revoluciones disponibles en el mercado mediante un adaptador M14. No supere el número de revoluciones máximo del disco.

Material

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Gris
Más Información

Diámetro

136 mm
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Código del sistema armonizado

846620980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

319.000 g
Más Información
Scroll to top