Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
120 mm |
Formulario |
A |
Resistencia a la tracción |
420 N/mm² |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
4,8 |
Paso |
1.5 mm |
DIN |
976-1 |
Código del sistema armonizado |
73181541990 |
Peso del producto (por artículo) |
60.200 g |
Normas |
DIN 976-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
095010120 |