Material |
PA 6.6 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
1000 mm |
Formulario |
A |
Resistencia a la tracción |
65 N/mm² |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
DIN |
976 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
72.000 g |
Normas |
DIN 976 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
095210 |