Varilla roscada

Ref.: 09526
Ver todas las versiones

DDU /GWD-STG-KST-PA6.6-M6X1000

Descripción

GWD-STG-KST-PA6.6-M6X1000

Material

PA 6.6
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

65 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

DIN

976
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.670 g
Más Información

Normas

DIN 976
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

09526