Varilla roscada

Ref.: 09516
Ver todas las versiones

DDU /GWD-STG-DIN976-MS-M6X1000

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /GWD-STG-DIN976-MS-M6X1000

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

DIN

976
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

181.500 g
Más Información

Normas

DIN 976
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

09516

Ficha Técnica

32406463.pdf