Varilla roscada

Ref.: 095430
Ver todas las versiones

DDU /GWD-STG-DIN976-A2-M30X1000

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GWD-STG-DIN976-A2-M30X1000

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Paso

3.5 mm
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

731815350900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4744.000 g
Más Información

Color de identificación

Verde tráfico RAL 6024
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M30
Más Información

Catálogo General

095430

Ficha Técnica

32406463.pdf