Material |
A2 |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
1000 mm |
Formulario |
A |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro nominal |
18 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
70 |
Paso |
2.5 mm |
DIN |
976-1 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181530980 |
Peso del producto (por artículo) |
1600.000 g |
Color de identificación |
Verde tráfico RAL 6024 |
Normas |
DIN 976-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M18 |
Catálogo General |
095418 |
Ficha Técnica |
32406463.pdf |