Varilla roscada

Ref.: 095016
Ver todas las versiones

VAR ROSC-DIN976-4.6-M16X1000

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /GWD-STG-DIN976-46-M16X1000

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.330 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Catálogo General

095016

Ficha Técnica

32406463.pdf