Soporte de rodillo de desbaste dentado

Ref.: 0589230200
Ver todas las versiones

-GUTRG-SHLFBA-20X30X6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUTRG-SHLFBA-20X30

Longitud

50 mm
Más Información

Máxima velocidad de rotación

19100 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro

30 mm
Más Información

Anchura del soporte de lijado

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Catálogo General

0589230200

Ficha Técnica

32405618.pdf