Carril guía

Ref.: 0684700014

GUIDESLIDERAIL-SLIDDR-PLA-3500MM

Descripción

GUIDESLIDERAIL-SLIDDR-PLA-3500MM

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

3500 mm
Más Información

Número necesario con 2 elementos

1 Uds
Más Información

Número necesario con 3 elementos

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

920.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información