Set de rieles TopLine L

Ref.: 0684706050

GUIAS ARMARIO TOPLINE L 2300MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIAS ARMARIO TOPLINE L 2300MM

Material

ALU/ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

2300 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2739.000 g
Más Información

Catálogo General

0684706050

Ficha Técnica

641097101.pdf

Ficha Técnica

641112109.pdf