Guía de extensión completa DWD XP con sistema de cierre suave Soft-close

Ref.: F091075533
Ver todas las versiones

GUIA XP 40KG SOFT-CLOSE 650 MM IZQ

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Guía Dynamic XP con Soft-Close integrado para cajones DWD-XP y Agantis
• Extracción total.
• Guía de extracción total para los laterales DWD-XP y Agantis.
• Para cajones de 40 (275 hasta 550 mm) y 60 Kg (600 y 650 mm).
• Deslizamiento silencioso y preciso gracias a los rodillos de nylon.
• Apertura y cierre silenciosos en todo el recorrido de la guía.
• Una mayor estabilidad gracias a la buena sincronización de las guías.
• El sistema de enganche de la guía, permite montar y desmontar el cajón fácilmente sin necesidad de desmontar la guía del mueble.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

F091075533

Ficha Técnica

32407160.pdf

Ficha Técnica

32407130.pdf

Ficha Técnica

32407131.pdf

Ficha Técnica

32407148.pdf

Ficha Técnica

32407149.pdf

Ficha Técnica

32407161.pdf

Ficha Técnica

32407162.pdf