GUIA XP 40KG SOFT-CLOSE 350 MM DCH

Ref.: F091075482
Ver todas las versiones

GUIA XP 40KG SOFT-CLOSE 350 MM DCH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUÍA XP 40KG SOFT-CLOSE 350MM DERECHA

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

493.000 g
Más Información

Catálogo General

F091075482

Ficha Técnica

32407160.pdf