Guía del portaterrajas

Ref.: 0659999030

GUIA-TERRAJA-DRLRSCRDRIV-GUID-M3

Descripción

GUIA-TERRAJA-DRLRSCRDRIV-GUID-M3
Guía del portaterrajas
Para taladros
Con contenedor de viruta para un corte de rosca vertical y seguro en combinación con el portaterrajas para el taladro atornillador y el torno a batería

Trabajo de precisión

Para un roscado vertical perfecto

Proceso fiable

El recipiente para virutas integrado recoge las virutas de mayor tamaño y garantiza un trabajo limpio y seguro


La guía del portaterrajas solo se puede utilizar junto con el soporte de terraja para taladros. Empuje la guía para terraja para introducirla en la ranura del portaterrajas con el triángulo apuntando hacia delante y gírela un cuarto de vuelta para fijarla. El portaterrajas se puede insertar en el perno, que se lubrica con lubricante de corte, con lo que el corte se puede realizar con unos 3-4 movimientos. La guía solo debe utilizarse para realizar cortes. Después del corte, el portaterrajas para taladros se gira hacia atrás con una velocidad de rotación baja. No retire la guía del adaptador hasta que los dos triángulos estén totalmente alineados entre sí. Cuando retire la guía, asegúrese de que el adaptador está ligeramente inclinado hacia delante. De esta forma se garantiza que no quedan virutas entre la guía y la terraja.

Material

ALUD
Más Información

Longitud

33 mm
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M3
Más Información

Diámetro

35 mm
Más Información

Apto para diámetro de perno

2.92 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.000 g
Más Información
Scroll to top