https://www.wurth.es/guia-superior-simple-20-35-kg-2mt440142GUIA SUPERIOR SIMPLE 2035 KG. 2MT.GUIA SUPERIOR SIMPLE 2035 KG. 2MT.<br>Sistema corredizo para puertas de madera arremetidas en el mueble<br><ul><li>Capacidad de peso 40 kg.</li><li>Para puertas con espesor de 16 a máx. 25 mm, en caso de mayor espesor se puede recurrir a las guías superiores simples.</li><li>Sistema de soporte corredizo superior que permite dejar completamente limpio el paso del suelo del mueble.</li><li>El soporte viene acodado para permitir montar hasta puertas de 25 mm en la guía de soporte superior doble.</li><li>Rueda de nylon reforzado con un cojinete</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118469874.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118469874.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta/Patín deslizante para muebles/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta/Patín deslizante para muebles/Perfil de marco, accesorios2024-02-16T19:33:35+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!