Carril guía WingLine 230

Ref.: 0684706354

GUIA-SET-FLDDR-WINGL-230-2M-BLACK

Descripción

GUIA-SET-FLDDR-WINGL-230-2M-BLACK
Carril guía WingLine 230
Para atornillar en el estante superior
  • Montaje con un tornillo en el estante superior
  • Disponible en 2 colores diferentes para una integración óptima en el diseño del módulo

Para atornillar en el estante superior


1 carril guía

Material

ALU/ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Longitud

2400 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3232.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top