Guía pasacables para enhebrado de alambre, flexible, poliéster

Ref.: 0975801132
Ver todas las versiones

GUIA TRENZADA D4 20M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIA TRENZADA D4 20M
Guía pasacables para enhebrado de alambre, flexible, poliéster

Forma de alambre torcido

Cabezas roscadas para intercambiar accesorios

Incluye vástagos de cabeza flexible, vástagos con anillas y devanadera

Guía pasacables de poliéster, irrompible cuando está recogida y con capacidad para retomar su forma original

Ventajas de la forma de alambre torcido:

  • Menor peso
  • Un 50 % menos de puntos de contacto para reducir la fricción
  • Mejor movimiento a través de tubos corrugados y rígidos

Carga de tensión

135 kg
Más Información

Material

Poliéster
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud

20 m
Más Información

Diseño

Flexible
Más Información

Color

Naranja fluorescente
Más Información

Diámetro

4.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0975801132

Ficha Técnica

32408965.pdf
Scroll to top