Guías pasacables de plástico, 4 mm

Ref.: 0975850310
Ver todas las versiones

CBLPULSPRL-PLA-D4MM-10M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CBLPULSPRL-PLA-D4MM-10M
Guías pasacables de plástico, 4 mm
Con fuente de alimentación

Con cabezal Powerglider para los radios más estrechos en el tendido de cables

  • Domina incluso los radios y las zonas estrechas donde los cabezales tradicionales se rinden.
  • Mayor poder de penetración con una aplicación de fuerza considerablemente menor
  • Cabezal especial para empujar la bobina hacia el interior y tirar del cable
  • No es necesario cambiar el cabezal
  • Ojal de remolque metálico de gran dimensión para facilitar el acople de cables

No es adecuada para su uso en combinación con el sistema de introducción de cables CPS 1.

Carga de tensión

150 kg
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Diámetro

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

186.500 g
Más Información

Catálogo General

0975850310

Ficha Técnica

32408960.pdf
Scroll to top