Cable de sonda con extremos roscados

Ref.: 071595 03
Ver todas las versiones

GUIA-PASACABLES-DE-NYLON-15M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIA-PASACABLES-DE-NYLON-15M
Cable de sonda con extremos roscados
para roscar cables eléctricos en tubos
  • Puntas trasera y delantera de ojal
  • Puntas trasera y delantera con rosca M4 para poder intercambiar accesorios

Sistemas comerciales e industriales

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud

15 m
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

255.000 g
Más Información

Catálogo General

07159503

Ficha Técnica

32408961.pdf
Scroll to top