Sonda, enhebrador de cables, resistente, en dispensador

Ref.: 071595 50
Ver todas las versiones

CJTO. GUIA FIBRA VIDRIO D6MM L50M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO. GUIA FIBRA VIDRIO D6MM L50M
Sonda, enhebrador de cables, resistente, en dispensador
  • Fibra de vidrio con cubierta externa de polipropileno
  • Cabeza roscada M6 para poder intercambiar accesorios
  • La sonda incluye vástago de cabeza flexible M6, rodillo M6, grillete de tracción M6
  • Superficie lisa para facilitar el movimiento por los tubos
  • Dispensador cincado en blanco (550 mm de diámetro) con enrollado automático y fijo

Material

Fibra de vidrio
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Material del revestimiento

Polipropileno
Más Información

Material de la carcasa

Acero
Más Información

Diámetro de la carcasa

550 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Superficie de la carcasa

Cincado
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6600.000 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

30 - 50 mm
Más Información

Catálogo General

07159550

Ficha Técnica

32408963.pdf
Scroll to top