Bobina de acero

Ref.: 071596 20

GUIA-PASACABLE-DE-ACERO-20M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIA-PASACABLE-DE-ACERO-20M
Bobina de acero
  • Material: Acero
  • 3 capas de 6 hilos cada una, giradas unas contra otras
  • Protección contra la corrosión
  • Alta resistencia a la tracción
  • ø 3,7 mm
  • Argolla de tracción en ambos lados

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

07159620

Ficha Técnica

32408961.pdf
Scroll to top