Con guía paralela
Funcionamiento suave y preciso, gran estabilidad lateral
Puertas con bisagras retráctiles
Espacio libre delante de la carcasa sin invadir las puertas con bisagras
Altura de puerta máx. 2200 mm
Variedad flexible de aplicaciones
Guía de bolas galvanizada y cromada en negro
Espesor de la puerta 19 mm
Ángulo de apertura 110°
Desplazamiento de la montura de la pared central de 9,5 mm
Incluye:
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
16 mm |
Material |
ST/PLA |
Superficie |
PL |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
19 mm |
Longitud nominal |
600 mm |
Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta |
1600 mm |
Número de piezas |
18 Uds |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
1196.000 g |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta |
16-19 mm |
Catálogo General |
0684702122 |
Ficha Técnica |
32407268.pdf |