Guía de extensión completa Nova Pro con cierre suave Soft-Close

Ref.: F101108282
Ver todas las versiones

GUIA NOVAPRO L600 40KG TMSC

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIA NOVAPRO L600 40KG TMSC

Se puede utilizar para el marco

Nova Pro Classic;Nova Pro Scala
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud nominal

600 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Cierre suave
Más Información

Se puede utilizar para el cierre suave NP Tipmatic

Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

603 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2354.000 g
Más Información

Catálogo General

F101108282

Ficha Técnica

32407286.pdf

Ficha Técnica

32407290.pdf

Ficha Técnica

32407293.pdf

Ficha Técnica

32407294.pdf

Ficha Técnica

32407297.pdf

Ficha Técnica

32407298.pdf

Ficha Técnica

32407301.pdf

Ficha Técnica

32407302.pdf

Ficha Técnica

32407303.pdf

Ficha Técnica

531943280.pdf

Ficha Técnica

531948368.pdf

Ficha Técnica

531958481.pdf