Se puede utilizar para el marco |
Nova Pro Classic;Nova Pro Scala |
Material |
ST/PLA |
Superficie |
ZN |
Longitud nominal |
550 mm |
Sistema de apertura/cierre |
Cierre suave |
Se puede utilizar para el cierre suave NP Tipmatic |
Sí |
Tipo de extracción |
Extensión completa |
Capacidad de carga |
40 kg |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Profundidad mínima de instalación |
553 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1980.000 g |
Catálogo General |
F101108279 |
Ficha Técnica |
32407286.pdf |
Ficha Técnica |
32407290.pdf |
Ficha Técnica |
32407293.pdf |
Ficha Técnica |
32407294.pdf |
Ficha Técnica |
32407297.pdf |
Ficha Técnica |
32407298.pdf |
Ficha Técnica |
32407301.pdf |
Ficha Técnica |
32407302.pdf |
Ficha Técnica |
32407303.pdf |
Ficha Técnica |
531943280.pdf |
Ficha Técnica |
531948368.pdf |
Ficha Técnica |
531958481.pdf |