Perfil para herraje de puertas correderas

Ref.: 0684700481
Ver todas las versiones

GUIA-CORREDERA-ALUTOP-STAR-3M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Soporta máximo 60kg.
• Carros de metal fundido a presión con rodamientos de bolas.
• Regulación en altura de 3mm.
• Soporte de anclaje lateral regulable en 2mm.
• Posibilidad de amortiguar la abertura y el cierre.
• Guía inferior en nylon.
• Anclaje superior con 2 tipos de posición.

Material

ALOX
Más Información

Capacidad de carga máx.

120 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2250.000 g
Más Información

Catálogo General

0684700481

Ficha Técnica

59954664.pdf

Ficha Técnica

59954666.pdf

Ficha Técnica

59954670.pdf

Ficha Técnica

59954673.pdf

Ficha Técnica

59954677.pdf

Ficha Técnica

59954681.pdf

Ficha Técnica

59954684.pdf

Ficha Técnica

59954763.pdf

Ficha Técnica

59954768.pdf

Ficha Técnica

59954778.pdf