Guardacabo

Ref.: 5176015002
Ver todas las versiones

GUARDACABO A4 D2

Descripción

GUARDACABO A4 D2
Guardacabo
Acero inoxidable A4
  • Para reforzar las argollas de los cables
  • Para evitar el desgaste del cable de acero
  • Cable de acero recomendado: 7x7 o 7x19

Producto no apto para cable de acero de 1 x 19



Estos productos no han sido diseñados ni fabricados para aplicaciones de elevación como parte de equipos de elevación o equipos de carga. Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

2 mm
Más Información

Formulario

BF
Más Información

Longitud interior

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

2 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Nivel de brillo

Electropulido
Más Información

DIN

6899 similar
Más Información

Otro estándar

WN 5176-015
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de alambre

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.350 g
Más Información

Diámetro interno

7 mm
Más Información

Normas

DIN 6899 similar, WN 5176-015
Más Información
Scroll to top