Guardabarros para rueda 22'5

Ref.: 0811200025

GUARDABARROS-PP-NEGRO-1313X690X418MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUARDABARROS-PP-NEGRO-1313X690X418MM
Guardabarros para rueda 22'5
Guardabarros para montaje en vehículos con rueda doble o simple de 22’5 pulgadas.

Características

Fabricado en polipropileno de alta calidad.

Ventajas

  • Alta resistencia a los elementos externos.
  • Adaptable a varios modelos de vehículo según posición.

Beneficios

  • Montaje rápido, fácil y versátil.
  • Dos modelos de barras de sujeción para cada guardabarros.

Material

100 % de polipropileno
Más Información

Longitud

1313 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Dureza Shore A

75 +/- 5
Más Información

Ancho interior

418 mm
Más Información

Espesor de material

3.45 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.040 kg
Más Información

Altura

690 mm
Más Información

Catálogo General

0811200025

Ficha Técnica

59954572.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top