Guante de protección de nitrilo TIGERFLEX® Plus

Ref.: 0899411019
Ver todas las versiones

GUANTES TIGERFLEX PLUS T9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Consulta tu talla aquí

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Guantes para uso general Ligeros, flexibles, resistentes y con excelente grip. Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat II SEGÚN EN ISO 21420:2020, EN 388:2016.

Características:


- Tejido de Nylon y Lycra® galga 15.

- Recubrimiento de espuma de nitrilo en palma con bandas Tigerflex®-coating.

- Puño elástico.

- Color: tejido gris y recubrimiento negro con bandas grises.

- Certificado de exención de sustancias peligrosas según Oeko-Tex® Standard 100.

- Cumple las normas CE.



Ventajas:


- Transpirables y confortables.

- Gracias a su gran elasticidad seguridad de agarre al sujetar objetos lisos.

- Evita el riesgo para la piel por sustancias peligrosas.



Beneficios:


- Ideal para usos durante largos periodos.

- Adaptación perfecta a la mano.

- Sin alergias.

- Fiables según las norma europeas para EPI.

Material del revestimiento

Nailon
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo con patrón TIGERFLEX®
Más Información

Sin silicona

Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.500 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018
Más Información