Diseño tejido en redondo de dos capas, sin costuras
Revestimiento antideslizante de puntos de vinilo en las palmas y yemas de los dedos reforzadas
Buena resistencia a la abrasión y al desgaste
Buena protección contra el frío y el calor
Material del revestimiento |
Poliamida/algodón |
Tamaño |
8 |
Categoría |
II |
Material del revestimiento |
Puntos de PVC |
Estándar EN |
388420 |
Código del sistema armonizado |
61169300000 |
Peso del producto (por artículo) |
94.667 g |
Calibre |
7 |
Normas |
EN 388, EN 420 |
Declaración de conformidad CE |
576453006.pdf |
Catálogo General |
0899400010 |
Ficha Técnica |
32410526.pdf |
Declaración de conformidad EN |
Y12019041202000088873911a99b40b5 |