Guantes de montaje

Ref.: 0899401156
Ver todas las versiones

GUANTE PU MICROPOR.NEGRO T6 EN388

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Guante de nylon negro con soporte poliuretano negro. Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN ISO 21420:2020, EN 388:2016


- Parte superior libre de poliuretano para una mejor transpiración

- Libres de silicona y sin costuras

- Empuñadura elástica y de máxima sensibilidad

- Resistente y muy confortable

- Ideal para cualquier tipo de manipulación

- Buena resistencia a la abrasión y desgarro

Material del revestimiento

Nailon
Más Información

Tamaño

6
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.810 g
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899401156

Ficha Técnica

32410523.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1202306140200001139260331d34286