Guante

Ref.: 089941609
Ver todas las versiones

GUANTES-PU-MICROPOR-BLANCO-T9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN 21420:2020, EN 388:2016

- Blanco

- Realizado en poliamida 100%

- Parte inferior recubierta de Poliuretano microporoso de color blanco

- Parte superior libre de poliuretano para una mejor transpiración

- Libres de silicona

- Realizado sin costuras

- Empuñadura elástica Muy confortable

- Resistente y de máxima sensibilidad

- Ideal cualquier tipo de manipulación

- Buena resistencia a la abrasión y desgarre

Material del revestimiento

Nailon
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

66 mes
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.330 g
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

089941609

Ficha Técnica

32410523.pdf