Guante de protección

Ref.: 0899411218
Ver todas las versiones

GUANTES PROTECCIÓN TIGERFLEX DOUBLE T:8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTES PROTECCIÓN TIGERFLEX DOUBLE T:8
Guante de protección
TIGERFLEX® Double
Guante de montaje que se adapta igual de bien a la mano derecha o a la izquierda. Se puede utilizar en ambas manos.

Máxima comodidad de uso

  • Tejido de punto redondo suave, sin costuras y con un ajuste ceñido
  • Guante transpirable con revestimiento de espuma de nitrilo y agarre adicional de nitrilo "Tiger" a ambos lados
  • Zonas de flexión especiales para un movimiento máximo de los dedos
  • Puño elástico

Alto grado de protección y resistencia mecánica

El revestimiento integral garantiza unas mejores propiedades de repelencia al polvo y al agua

Rentable y respetuoso con el medioambiente

El guante se puede llevar en ambas manos, para una vida útil más larga


Trabajos de ligeros a medios que requieren un buen agarre y un alto grado de flexibilidad. Ideal para tareas de instalación, taller, mecánica y carrocería. Óptimo para transporte de mercancías y trabajos en almacenes.

Material del revestimiento

Nailon
Más Información

Color

Negro grafito
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

66 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo con patrón TIGERFLEX®
Más Información

Sin silicona

Más Información

Estándar EN

388:2016
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

EN 388:2016
Más Información

Catálogo General

0899411218

Ficha Técnica

59821445.pdf
Scroll to top