Guante de nitrilo

Ref.: 0899410009
Ver todas las versiones

GUANTES-NITRILO-AMARILLO-T9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTES-NITRILO-AMARILLO-T9
Guante de nitrilo
NBR amarillo
Guante de montaje universal y ligero con revestimiento de nitrilo
  • Revestimiento de nitrilo sobre un forro de algodón interlock denso con muñequeras tejidas
  • Transpirable a través del dorso abierto de la mano
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Repele los líquidos, el aceite y la grasa
  • Muy buen agarre en seco

Para tensiones mecánicas de ligeras a medias, construcción, trabajos de reparación y mantenimiento, carrocerías de vehículos ligeros, sector de automoción, mantenimiento de automóviles y camiones, sector de electrodomésticos, sector de instalaciones sanitarias

Material del revestimiento

Algodón Interlock
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Material del revestimiento

Nitrilo
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

72.000 g
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899410009

Ficha Técnica

32410520.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12024042902000086083441900942a8
Scroll to top