Guante de seguridad anticorte W-110 nivel B

Ref.: 0899400742
Ver todas las versiones

GUANTES PROTEC.(W-110)-(LEVEL B)-T-10

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

GUANTES PROTEC.(W-110)-(LEVEL B)-T-10

Material del revestimiento

Dyneema®-poliamida-elastano
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

B
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.167 g
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899400742

Declaración de conformidad EN

Y12019050702000051413937a221498e