Guante de seguridad anticorte W-200 nivel C

Ref.: 0899400761
Ver todas las versiones

GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-C)-(W-200)T:7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-C)-(W-200)T:7
Guante de seguridad anticorte W-200 nivel C
Guante de seguridad anticorte muy cómodo y resistente con fibras Dyneema® y revestimiento de PU transpirable
  • Mantiene una excelente temperatura de la mano y garantiza una gran comodidad durante largos periodos de tiempo gracias a las fibras Dyneema®
  • Máxima comodidad gracias al revestimiento de PU transpirable
  • Alto grado de resistencia mecánica y a la abrasión
  • Buen ajuste y flexibilidad

Para aplicaciones con requisitos moderados de seguridad anticorte y de resistencia a la abrasión en entornos de trabajo secos

Material del revestimiento

Dyneema®/poliamida/vidrio
Más Información

Tamaño

7
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

C
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.500 g
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899400761

Ficha Técnica

32410504.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12019032202000005865678bb7c4585
Scroll to top