Guante de nitrilo amarillo

Ref.: 089941008
Ver todas las versiones

GUANTES PROT-NITRIL-AMAR-GR8

Descripción

GUANTES PROT-NITRIL-AMAR-GR8
Guante de nitrilo amarillo
Guante de montaje universal y ligero con revestimiento de nitrilo
  • Revestimiento de nitrilo sobre un forro de algodón interlock denso con puños tejidos
  • Transpirable gracias al dorso abierto de las manos
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Repele el líquido, el aceite y la grasa
  • Muy buen agarre en seco

  • Para estrés mecánico entre ligero y medio

  • Trabajos de reparación y mantenimiento

  • Construcción de carrocería ligera

  • Industria automotriz, mantenimiento de automóviles y vehículos comerciales

  • Instalaciones sanitarias

Material del revestimiento

Algodón Interlock
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Material del revestimiento

Nitrilo
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.750 g
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

089941008

Declaración de conformidad EN

Y120190613020000060433149b704daa
Scroll to top