Guante de protección Nitrilon

Ref.: 08994428
Ver todas las versiones

GUANTES-NITRILON-GRIS-T8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTES-NITRILON-GRIS-T8
Guante de protección Nitrilon
  • Guante de punto fino extremadamente resistente
  • Tejido con base de nailon 100 % tejido en redondo, sin costuras y que no daña la piel
  • Palmas con recubrimiento de nitrilo
  • Destreza excelente, particularmente cuando se manipulan piezas pequeñas, aceites y lubricantes
  • Puños elásticos

Actividades mecánicas medias


  • Tareas de instalación y comercio especializado

  • Sector de la construcción, tareas de carrocería

  • Metalurgia, procesamiento de plásticos

  • Sector de automoción y de vehículos pesados

  • Mantenimiento y aparatos domésticos

Material del revestimiento

Poliamida
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

66 mes
Más Información

Material del revestimiento

Nitrilo
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61169300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.101 g
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

08994428

Ficha Técnica

32410054.pdf

Ficha Técnica

32410518.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120240916020000365797875c7e44bc
Scroll to top