Guante de protección Nitrilon

Ref.: 08994427
Ver todas las versiones

GUANTES-NITRILON-GRIS-T7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Certificado Riesgos intermedios EPI Cat. II según EN 420, 388
- Realizado en poliéster 100%
- Parte inferior recubierta de nitrilo: excelente agarre en seco y en el manipulado de piezas aceitosas

- Parte superior libre de nitrilo para una mejor transpiración

- Sin costuras

- Libres de silicona

- Empuñadura elástica Muy confortable y ergonómico

- Reduce la fatiga durante la jornada de trabajo

- Buena resistencia química

- Ideal para cualquier tipo de manipulación

- Máxima resistencia al desgaste

Material del revestimiento

Poliamida
Más Información

Tamaño

7
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

66 mes
Más Información

Material del revestimiento

Nitrilo
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61169300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.600 g
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

08994427

Ficha Técnica

32410054.pdf

Ficha Técnica

32410518.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120240916020000365797875c7e44bc