Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos

Ref.: 089943508
Ver todas las versiones

GUANTES NITRILO VERDES T:8 M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTES NITRILO VERDES T:8 M
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Forro algodón aterciopelado
  • 100 % impermeables
  • Patrón de diamante para un agarre seguro
  • Protección química y líquida frente a numerosos alcalinos, ácidos, grasas, aceites y, en algunos casos, disolventes
  • Proceso de fabricación sin silicona
  • No tóxico

Trabajos de pintura, tratamiento de superficies, grabado, refrigerantes y lubricantes, mantenimiento de vehículos y máquinas, sector alimentario, baños de galvanizado, limpieza, manipulación de pesticidas

Acabado interior

Flocado
Más Información

Material

Nitrilo
Más Información

Longitud

330 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

66 mes
Más Información

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0.03 mm
Más Información

Estándar EN

374388420
Más Información

Código del sistema armonizado

40151900000
Más Información

Espesor de material

0.38 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

77.500 g
Más Información

Normas

EN 374, EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

089943508

Ficha Técnica

32410548.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12018092502000018534485439f4489
Scroll to top