Guante látex rugoso

Ref.: 0899400631

GUANTES-LATEX-RUGOSO-T9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat II SEGÚN EN 420:2003 y EN 388:2003

Con soporte de algodón sin costuras
- Confeccionados en látex natural de excelente resistencia y máximo agarre
- Espesor de látex de 18mm
- Impermeable
- Longitud total de 30cm para asegurar una buena impermeabilidad
- Versión con recubrimiento completo
- Excelente tacto
- Muy confortables incluso con temperaturas elevadas
- Embalaje individual (1 par) en bolsa de plástico cerrada
- Buena resistencia a la abrasión y al desgarro

Aplicación

Industria de la piedra, construcción, metal, agricultura (especialmente

en la recogida y centros de procesamiento de

verduras), pesca (especialmente en centros de procesamiento

de marisco), forestal, pesca alta mar, etc

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Declaración de conformidad CE

573164874.pdf

Declaración de conformidad CE

530867059.pdf

Catálogo General

0899400631

Ficha Técnica

32410550.pdf