Grosor del material de la varilla (texturizada) |
0.15 mm |
Acabado interior |
Clorado;Sin polvo |
Material |
Nitrilo |
Longitud |
240 mm |
Color |
Negro |
Tamaño |
M |
Categoría |
III |
Grosor del material de palma (texturizado) |
0.12 mm |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Grosor del material del puño (liso) |
0.08 mm |
Tolerancia, grosor del material (+/-) |
0.03 mm |
Número de guantes |
100 Uds |
Estándar EN |
374420 |
Código del sistema armonizado |
40151900000 |
Espesor de material |
0.12 mm |
Peso del producto (por artículo) |
6.500 g |
Normas |
EN 374, EN 420 |
ODU |
0 |
Declaración de conformidad CE |
578036284.pdf |
Catálogo General |
0899470370 |
Ficha Técnica |
32410553.pdf |
CubeGetPmanDoc?sapdocid=Y120240516020000343224497f584094 |